GIRA - GIR236900 TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C MODULO NE - 236900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1400 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337075905
Codice prodotto
GIR236900
Cod. produttore
236900
Produttore
GIR
Corrente max. di uscita:
1400 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Doppio modulo alimentazione di tensione USB Tipo A tipo C nero Caratteristiche: - Possibilità di caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - Adatto per ricaricare, ad esempio, telefoni cellulari ed apparecchi simili.