GIRA - GIR235900 TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/A MODULO NE - 235900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1400 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337084655
Codice prodotto
GIR235900
Cod. produttore
235900
Produttore
GIR
Corrente max. di uscita:
1400 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Doppio modulo alimentazione di tensione USB Tipo A tipo A nero Caratteristiche: - Possibilità di caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A. - Adatto per ricaricare, ad esempio, telefoni cellulari ed apparecchi simili.