AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2282600 ALTOPARL. RADIO RDS IN SYSTEM 55 ACCIAIO - 2282600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2282600 ALTOPARL. RADIO RDS IN SYSTEM 55 ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337032861

Codice prodotto

GIR2282600

Cod. produttore

2282600

Produttore

GIR

Modello:

Radio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base con parte superiore della scatola

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Altoparlante radio RDS da incasso acciaio inox Caratteristiche: - Altoparlante da collegare alla radio RDS Gira da incasso.