AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR228228 ALTOPARL. RADIO IN SYSTEM 55 ANTRACITE - 228228

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR228228 ALTOPARL. RADIO IN SYSTEM 55 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337076261

Codice prodotto

GIR228228

Cod. produttore

228228

Produttore

GIR

Modello:

Radio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base con parte superiore della scatola

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Altoparlante radio RDS da incasso antracite Caratteristiche: - Altoparlante da collegare alla radio RDS Gira da incasso.