GIRA - GIR228203 ALTOPARL. RADIO RDS IN SYSTEM 55 BNC PUR - 228203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola
Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4010337076247
Codice prodotto
GIR228203
Cod. produttore
228203
Produttore
GIR
Modello:
Radio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Colore:
Bianco
Radio controllato:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no


