AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2282005 ALTOPARL. RADIO RDS IN SYSTEM 55 NERO O - 2282005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2282005 ALTOPARL. RADIO RDS IN SYSTEM 55 NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037286

Codice prodotto

GIR2282005

Cod. produttore

2282005

Produttore

GIR

Modello:

Radio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Altoparlante radio RDS da incasso nero opaco Caratteristiche: - Altoparlante da collegare alla radio RDS Gira da incasso.