AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR228005 RADIO RDS IN ALTOPARL. SYSTEM 55 ASP.VET

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR228005 RADIO RDS IN ALTOPARL. SYSTEM 55 ASP.VET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337889175

Codice prodotto

GIR228005

Cod. produttore

228005

Produttore

GIR

Modello:

Radio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Radio RDS da incasso con un altoparlante Pannello di comando in ottica vetro nero Ottica vetro nero Caratteristiche: - Radio FM con display RDS per l'installazione a incasso. - La radio RDS da incasso è formata da un modulo radio con pannello di comando e un modulo altoparlante con copertura. - Il modulo radio è integrato in un modulo da incasso, per cui può essere installato in una singola scatola di installazione. - L'altoparlante può essere installato in combinazione con il modulo radio o anche separato in una scatola di installazione. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti. - La radio riconosce automaticamente gli altoparlanti collegati e commuta tra il servizio stereo e mono. - Il display del pannello di comando visualizza, con segnale RDS opportuno, il nome dell'emittente, la frequenza dell'emittente e l'ora. - La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli. - La radio RDS da incasso possiede due locazioni di memoria, in ognuna delle quali si può memorizzare o richiamare un'emittente semplicemente azionando un tasto. - Mediante l'ingresso per apparecchi derivati la radio può essere accesa, ad esempio, insieme ad un interruttore luce o adun interruttore automatico insieme all'illuminazione dell'ambiente. - Radio con ingresso AUX stereo per collegare sorgenti audio esterne, ad esempio lettore MP3, da riprodurre tramite la radio. Per il collegamento della sorgente audio esterna occorre inoltre un modulo connettore cinch audio collegato ai morsetti AUX del modulo radio. - Per la riproduzione musicale, il modulo docking station viene collegato direttamente all'ingresso AUX stereo. - Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione. Avvisi : - In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.