GIRA - GIR2212005 SET INTERRUTT. BILANC. 2X PLUS SCRIVIB. - 2212005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Nero
Superficie - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337038368
Codice prodotto
GIR2212005
Cod. produttore
2212005
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Nero
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


