GIRA - GIR220428 SET INTERRUTT. BILANC. 4X (1+3) SCRIVIB. - 220428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Antracite
Superficie - Verniciato
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337012498
Codice prodotto
GIR220428
Cod. produttore
220428
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Antracite
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


