AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR218000 GATEWAY DALI PLUS KNX AMG - 218000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR218000 GATEWAY DALI PLUS KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Accoppiatore RF-TP (bus-Radio)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337011064

Codice prodotto

GIR218000

Cod. produttore

218000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Accoppiatore RF-TP (bus-Radio)

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Gateway DALI Plus AMG plus Caratteristiche: - Il gateway DALI Plus è l'interfaccia tra un sistema KNX ed un impianto di illuminazione digitale DALI. - Comando di max. 64 apparecchi di servizio DALI con controllo singolo, controllo di gruppo in max. 32 gruppi o controllo centralizzato tramite telegramma broadcast (max. 2 apparecchi di servizio per i gruppi 17 - 32). - Azionamento manuale degli apparecchi anche indipendentemente dal bus (anche servizio cantiere con controllo broadcast). - Funzione di risparmio di energia: Possibilità di scollegamento della tensione di alimentazione degli apparecchi di servizio DALI spenti (tramite ulteriore attuatore On Off KNX). - 16 scene luce. - Inclusione dei gruppi nelle scene luce possibile. - Configurabilità dicomando ad effetto per max. 16 sequenze in 1 - 500 cicli (o infiniti). - Segnali di risposta dello stato di errore o di cortocircuito DALI e messaggio dell'assenza della tensione di alimentazione. - Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati. - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. Funzioni di gruppo e di apparecchio: - Comando e valore di luminosità: Funzioni di risposta attive (in caso di modifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile). - Possibilità di impostazione del campo di luminosità. - Accensione e spegnimento delicati della lampada. - Comportamento di regolazione luce parametrizzabile. -Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione scale estesa - funzione di preallarme secondo DIN 18015-2 o illuminazione continua ridotta). - Funzione di blocco o in alternativa funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni gruppo. Con funzione di blocco, è possibile il lampeggio di gruppi di lampade. - Lettura dello stato delle utenze DALI tramite KNX. - Contatore delle ore di lavoro come contatore avanti e indietro con valutazione del valore limite. - Progettazione online ooffline delle utenze DALI con PlugIn ETS. - Possibilità di sostituzione di una singola utenza DALI guasta durante il funzionamento senza ETS. Funzionamento di lampade di emergenza: - Adatto per il servizio in impianti di illuminazione di emergenza. - Comando e sorveglianza di impianti di illuminazione di emergenza DALI alimentati da batteria singola e centralmente. - Supporto di converter per illuminazione di emergenza DALI secondo EN 62386-202 (lampade di emergenza alimentati da batteria singola con interfaccia DALI): Test di funzionamento, test di autonomia, test di autonomia limitato, richiesta dello stato di carica dell'accumulatore. Avvisi : - Servizio in impianti di illuminazione di emergenza: Le disposizioni di legge e normative variano a seconda del paese. In ogni caso l'utente il progettista deve verificare l'osservanza delle disposizioni specifiche. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Progettazione e messa in servizio dell'apparecchio a partire da ETS 4.1 (raccomandazione) o con ETS 3 a partire dalla versione "d". - L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Vi sono ormai disponibili più di 200 App, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Scoprite le applicazioni per il gateway KNX DALI Plus. www.appshop.gira.de.