GIRA - GIR2134005 SET INTERR. BILICO 4X CT SYSTEM 55 TRASP - 2134005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Nero
Superficie - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337038436
Codice prodotto
GIR2134005
Cod. produttore
2134005
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Nero
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


