AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR210502 RIVELATORE PRESENZA STANDARD KNX BNC PUR

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR210502 RIVELATORE PRESENZA STANDARD KNX BNC PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337084570

Codice prodotto

GIR210502

Cod. produttore

210502

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Altri

Ingresso unità secondaria:

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

20 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Angolo di rilevamento verticale:

360...360 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

KNX Rivelatore di presenza Standard Bianco puro Rivelatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rivelatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rivelatore a soffitto) o per la sorveglianza tramitetelegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni. Caratteristiche: - Apparecchio da incasso con accoppiamento bus KNX integrato. - LED tasto di programmazione visibile azionabile nello stato montato dopo la rimozione dell'anello decorativo. - Sensori PIR: tre sensori (fasci incrociati), sensore di luminosità integrato. - Regolatore per la correzione manuale della sensibilità. - Sensibilità configurabile. - Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - 1 blocco funzioni configurabile. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - Modo operativoimpostabile: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza, segnalatore. - Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile. - Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale OFF automatico o ON automatico OFF manuale). - Due uscite (con funzione: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza). - Uscita (con funzione: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza): commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modo operativo temperatura. - Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in. - Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno. - Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento). - Funzione di presenza per breve periodo. - Segnale di risposta del livello crepuscolare. - Funzione di blocco. - Comando manuale tramite sensore a pulsante (oggetto della comunicazione separato). - Luminosità di disattivazione (per rivelatore di presenza) tramite teach-in. - Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento. Avvisi : - Il rivelatore di presenza non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS. - Montaggio a soffitto fisso in scatola o in scatola sopra intonaco.