AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR209600 GIRA X1 KNX AMG - 209600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR209600 GIRA X1 KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo logico -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337023647

Codice prodotto

GIR209600

Cod. produttore

209600

Produttore

GIR

Modulo logico:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Gira X1 AMG Caratteristiche: - Server di visualizzazione per dispositivi mobili (iOS e Android) e modulo logico in un apparecchio. - A partire da Q4 2019 disponibile anche per PC con sistema operativo Windows(r). - Funzioni di visualizzazione: dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), interruttori, pulsanti, veneziana e tapparella con o senza posizionamento, riscaldamento, climatizzazione, derivazione scene, set scene, videocamera IP, indicazione di stato, encoder, encoder di percentuale, encoder della temperatura, regolazione sauna, comando audio e impianto di climatizzazione - Per ciascun progetto possono essere comandate mediante App fino a 250 funzioni. - Fino a 250 timer per le funzioni che possono essere programmati dall'utente. - Simulazione di presenza - Comando vocale Amazon Alexa in collegamento con Gira S1. - Comunicazione diretta con sistema di sicurezza Gira Alarm Connect e Gira L1 per scambiare informazioni e valori tramite Ethernet. - Visualizzazione allarme per sistema di sicurezza Gira AlarmConnect - Accesso simultaneo a Gira X1 da parte di 10 dispositivi mobili. - App a comando intuitivo con interfaccia utente configurabile. - Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti divisorie, luce delle scale, generatore casuale). - Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta). - Facile parametrizzazione di timer e scene: fino a 50 timer settimanali, ognuno con 10 tempi di intervento. fino a 50 set di scene, ognuno con 64 scene. - Fino a 1450 punti dati utilizzabili in un progetto (1000 punti dati per indirizzo di gruppo KNX, 450 punti dati per apparecchi a disposizione). - Messa in servizio ottimizzata: Rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento possibile senza riavviare l'apparecchio. - Due prese RJ45 con funzionalità switch che supportano la linea ad anello semplice del cavo patch. - Funzione interfaccia KNX per poter azionare il progetto ETS da remoto. - Lettura del tempo di esecuzione del progetto attuale Gira X1 mediante GPA. - Sicurezza progetto: Salvataggio di una copia del progetto su Gira X1. - Messa in servizio: indirizzo fisico e applicazione vengono parametrizzati con il software di messa in servizio KNX ETS a partire dalla versione 4.1.8. L'ulteriore progettazione avviene tramite l'Assistente di progetto Gira (GPA). L'Assistente di progetto Gira è disponibile gratuitamente nell'area downaload Gira. - Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software. Sicurezza elevata:: - Accesso remoto facile con Gira S1. - Accesso remoto con App attraverso server OpenVPN integrato. - Manutenzione remota attraverso server OpenVPN integrato. - La password apparecchio protegge Gira X1 da accessi esterni. - Il trasferimento di dati TLS criptato tra App e Gira X1, nonché tra GPA e Gira X1, non consentela condivisione di lettura con terzi. - Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware. Avvisi : - Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC. -