AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR208900 GIRA S1 KNX AMG - 208900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR208900 GIRA S1 KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337035374

Codice prodotto

GIR208900

Cod. produttore

208900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Colore:

Rosso

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Gira S1 AMG Caratteristiche: - Accesso remoto sicuro tramite l'app Gira Smart Home, l'app HomeServer iOS e le app per iOS e Android del sistema di sicurezza Gira. - Accesso remoto sicuro a visualizzazioni su base web. - Manutenzione remota e programmazione remota sicure da Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, interfaccia dati IP SdC Gira, sistema di sicurezza Gira Alarm Connect e router IP Gira KNX. - Programmazione remota sicura attraverso Gira HomeServer Expert. - Programmazione remota sicura attraverso il Gira Project Assistant (GPA). - Manutenzione remota e programmazione remota sicure di progetti KNX tramite ETS4 o ETS5. La programmazione e la diagnosi vengono supportate attraverso monitor bus e di gruppo. - Accesso remoto sicuro alle pagineHTML nella rete Smarthome (ad es. videocamera, NAS, router, switch). - Trasmissione dati sicura tramite codifica SSL TLS. - Il server del portale si trova in Germania ed è soggetto al diritto sui dati tedesco. - Indipendenza del provider Internet e dei router impiegati. Accesso remoto sicuro anche con connessioni IPv6 Dual Stack Lite (ad es. per Unitymedia), LTE o UMTS. - Gestione degli accessi delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira X1, app Gira HomeServer e QuadClient. - Impiego come temporizzatore KNX a partire dalla versione 5.0 del firmware. - Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD a partire dalla versione 5.0 del firmware. - Segnalazione di stato delle connessioni in modalità sicura tramite oggetti di comunicazione KNX, app Gira X1, app Gira HomeServer e QuadClient. - Inviare le notifiche per e-mail. È possibile aggiungere un allegato all'e-mail. - Inviare le notifiche per SMS o chiamata vocale attraverso il servizio supplementare a pagamento sms77 o MessageBird. - I trigger delle notifiche possono essere configurati in modo personalizzato (filtri, condizioni, isteresi). - Vengono supportate fino a 50 notifiche. - Comunicazione IP KNX ottimizzata per connessioni mobili e molto lente. - - Supporta la trasmissione rapida dall'ETS a dispositivi KNXnet IP attraverso una connessione IP KNX diretta. - Due prese RJ45 con funzionalità switch che supportano la linea ad anello semplice del cavo patch. - Messa in servizio rapida e comoda di Gira S1 attraverso il portale apparecchi Gira. - 2 GB di volume dati al mese. - Durata di utilizzo illimitata e 5 anni di funzionamento garantito del server. - Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software. - Aggiornamento firmware tramite Gira Project Assistant (GPA) o tramite pagina web dell'apparecchio. - Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware. Avvisi : - Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC. - Scheda microSD non in dotazione.- Per l'invio di messaggi (e-mail, SMS o messaggi vocali) è richiesto un impianto KNX.