GIRA - GIR204900 GIRA F1 KNX AMG - 204900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337112211
Codice prodotto
GIR204900
Cod. produttore
204900
Produttore
GIR
Gira F1 KNX funzionalita: - Collega come ponte KNX due sistemi KNX autonomi. - Comunicazione KNX bidirezionale da KNX IP a KNX TP. - 1000 indirizzi di gruppo. - Supporta KNX Secure. - Puo adattare gli indirizzi di gruppo ai sistemi KNX (mappatura). - Messa in servizio con l'ETS. - Due applicazioni separate, come dispositivo TP e come dispositivo IP. - ad es. inoltrare i telegrammi KNX di una stazione meteorologica condivisa dell'edificio nel sistema KNX privato dell'appartamento.Inoltrare messaggi come ad es. manutenzione dell'ascensore in arrivo, visita del lavavetri, ecc. nell'appartamento. - Utilizzo anche nel settore commerciale, ad es. centri commerciali o quando edifici aziendali storicamente cresciuti devono comunicare tra loro con sistemi KNX autonomi. - L'aggiornamento del firmware avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Funzionalita SIP: - Separazione sicura di due reti. - Protezione contro l'accesso alla rete privata. - Solo i telegrammi SIP parametrizzati vengono inoltrati. - Semplice parametrizzazione tramite il sito web del dispositivo. - Supporta SIP e SIPS. Alimentazione tramite DC esterno 24 V.