GIRA - GIR202700 mod.dimm.rot. DALI IN alim. Modulo - 202700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337129608
Codice prodotto
GIR202700
Cod. produttore
202700
Produttore
GIR
Modulo dimmer rotativo DALI da incasso con alimentatore integrato - Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.- Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.- Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.Caratteristiche del prodotto senza programmazione:- Modulo dimmer rotativo da incasso DALI con alimentatore integrato per max 26 utenze DALI.- Collegamento in parallelo di max 4 moduli dimmer rotativi da incasso DALI con alimentatore integrato che consente di alimentare max 104 utenze DALI.- Compatibile con diversi master.- LED per la localizzazione degli apparecchi.- Alimentatore DALI a prova di cortocircuito.- Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.- Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2:- Adatto come punto di comando rotativo (Input device)per la connessione a comandi centrali DALI-2.- Supporta quattro istanze DALI-2 per l’adattamento al sistema di comando centrale.- Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.- Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell’apparecchio dipende dalla configurazione


