AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR202400 MOD.I/F DATI USB MODULO KNX - 202400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR202400 MOD.I/F DATI USB MODULO KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - USB

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072911

Codice prodotto

GIR202400

Cod. produttore

202400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

USB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Altri

Con indicazione LED:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo interfaccia dati USB KNX Caratteristiche: - Collegamento del PC ai sistemi KNX. - Indirizzamento, programmazione e diagnosi dei dispositivi KNX. - Compatibile con i prodotti KNX Data Secure. - Download rapido delle applicazioni (supporto Long Frame a partire da ETS5). - Compatibile con ETS4, ETS5 (e superiori). Avvisi : - Compatibile con Gira HomeServer a partire dalla versione 4.9.