AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR200900 ACCOPPIATORE BUS 3 SENSORE ESTERNO MODUL

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR200900 ACCOPPIATORE BUS 3 SENSORE ESTERNO MODUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337082194

Codice prodotto

GIR200900

Cod. produttore

200900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Modulo accoppiatore bus 3 KNX Con sensore esterno Caratteristiche: - L'accoppiatore bus 3 realizza il collegamento tra il sistema KNX ed un modulo di applicazione KNX. - Dalla combinazione di accoppiatore bus 3 e di un modulo di applicazione si ottieneun'unità funzionale. - Nel progetto ETS quest'unità viene progettata come programma applicativo del modulo di applicazione. - All'accoppiatore bus 3 con sensore esterno si può collegare anche un sensore remoto della temperatura. In questo modo un regolatore della temperatura ambiente può rilevare la temperatura di un punto di misura supplementare. Avvisi : - Il sensore remoto funziona solo insieme ad un sensore a pulsante 3 Plus.