GIRA - GIR2003600 SENS. A PS. 2 3X 24 V POTENZIALE ZERO SY - 2003600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 3
Numero di attuatori (tasti) - 6
Colore - Acciaio Inox
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337020363
Codice prodotto
GIR2003600
Cod. produttore
2003600
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
3
Numero di attuatori (tasti):
6
Colore:
Acciaio Inox
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Verniciato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


