AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2003100 SENS. A PS. 2 3X 24 V POTENZIALE ZERO SY - 2003100

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2003100 SENS. A PS. 2 3X 24 V POTENZIALE ZERO SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 3

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337047971

Codice prodotto

GIR2003100

Cod. produttore

2003100

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

3

Numero di attuatori (tasti):

6

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a pulsante 2 3 moduli 24 V a potenziale zero con campo per targhetta trasp. bianco puro brillante Caratteristiche: Sensore a pulsante 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V: - Tre bilancieri, ognuno con due LED rossi per l'indicazione dello stato. - Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. - Retroilluminazione. - Collegamento di sei pulsanti, sei LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore. Avvisi : - Adatto solo per circuiti SELV. - Collegabile anche illuminato. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.