GIRA - GIR136626 8X PROFILO 55 ALLUMINIO - 136626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Altri
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4010337366263
Codice prodotto
GIR136626
Cod. produttore
136626
Produttore
GIR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Altri
Colore:
Alluminio
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì


