AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR136327 3X PROFILO 55 ALLUM.BINCO P.(VERN.)

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR136327 3X PROFILO 55 ALLUM.BINCO P.(VERN.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337363279

Codice prodotto

GIR136327

Cod. produttore

136327

Produttore

GIR

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profilo 55 1 per l'installazione verticale ed orizzontale 3 moduli bianco puro (verniciato) Caratteristiche: - Con passacavo e canalina posteriore e laterale. - L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi : - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.