AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR134628 LAMELLA MULTIFUNZ. COLONNA ENERGETICA GI - 134628

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR134628 LAMELLA MULTIFUNZ. COLONNA ENERGETICA GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 0

  • Materiale - Altri

  • Funzione di commutazione - Nessuno

  • Colore - Antracite

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337346289

Codice prodotto

GIR134628

Cod. produttore

134628

Produttore

GIR

Numero di prese:

0

Materiale:

Altri

Funzione di commutazione:

Nessuno

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Lamella antracite Caratteristiche: - Lamina di alluminio con vetro trasparente. - Con la lamina si può modificare l'elemento luminoso della colonna energetica Gira. - La lamina viene sostituita con il diffusore Standard. - La lamina è utilizzabile in entrambe le direzioni, per cui la luce può essere impiegata direttamente per illuminare un oggetto o il sentiero.