AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR131405 ADATT.MONT. 4 MOD. GIRA E2 NERO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR131405 ADATT.MONT. 4 MOD. GIRA E2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072942

Codice prodotto

GIR131405

Cod. produttore

131405

Produttore

GIR

Numero di unità:

4

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Duroplast

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

4 moduli nero brillante