AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR127500 SDC PROFILO INSTALLAZ. 2X INTERCOMUN.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR127500 SDC PROFILO INSTALLAZ. 2X INTERCOMUN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337275008

Codice prodotto

GIR127500

Cod. produttore

127500

Produttore

GIR

Colore:

Altri

SdC profilo di installazione 2 moduli Caratteristiche: - Profilo di installazione di alluminio per l'integrazione personalizzata di componenti da incasso del sistema di citofonia Gira in impianti di cassette della posta, pannelli frontali o gruppi laterali di porte, ad esempio della JU-Metallwaren e Normbau. Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante: - Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante - Avvitamento attraverso il pannello frontale. - Avvitamento su perni di fissaggio. - Set di fissaggio per il profilo di installazione.. - Avvitamento su perni di fissaggio. - Set di fissaggio per il profilo di installazione. Avvisi : - Mediante questo profilo si possono integrare a filo della superficie citofoni esterni, pulsanti di chiamata, moduli info e videocamere a colori senza mascherina di copertura. La compensazione dell'altezza assicura che i componenti possono essere montati a filo anche in caso di materiali di spessore diverso. - Spessore della parete del pannello frontale: 1,25 ... 4 mm.