AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR126866 CITOFONO ESTERNO SI 6X INTERCOMUN. BNC P - 126866

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126866 CITOFONO ESTERNO SI 6X INTERCOMUN. BNC P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 6

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337003892

Codice prodotto

GIR126866

Cod. produttore

126866

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

6

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

Colore:

Bianco

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Protezione antivandalo:

Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli Bianco puro Caratteristiche: - Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco, per cui montaggio semplice e sicuro. - Nel design del programma di interruttori Gira TX_44. - Scatola sopra intonaco rigida grazie al profilo di alluminio. - Mascherina di copertura di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire. - Protezione antifurto mediante viti Torx. - Trasmissione delsegnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Altoparlante resistente alle intemperie. - Microfono a elettrete di qualità. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Segnale acustico di conferma dell'azionamento dei tasti di chiamata. - Volume della conversazione regolabile. - Illuminazione bianca dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il software delle diciture Gira. - Ridotto ingombro verticale di soli 19 mm. Avvisi : - I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.