GIRA - GIR126567 VIDEOCAMERA COLORI P. CITOFONO ESTERNO G - 126567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - Sistema BUS
Colore - Antracite
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337265672
Codice prodotto
GIR126567
Cod. produttore
126567
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Colore:
Antracite
Materiale:
Altri
Videocamera a colori per citofono esterno antracite Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatto per la mascherina di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Espansione dei citofoni esterni con una videocamera a colori con commutazione automatica giorno notte. - Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino. - Videocamera orientabile manualmente di 20 orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo nell'area di ingresso della porta. - Compensazione automatica della controluce. - Taratura automatica del bianco. - Regolazione automatica del guadagno (AGC). - Riscaldamento integrato della videocamera in funzione della temperatura. - Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, adesempio per atti vandalici. Avvisi : - La videocamera a colori non deve essere posizionata direttamentesotto una lampada. - Adatto per l'impiego in colonna energetica Gira. - Non adatto per l'impiego in colonna energetica Gira con luce.