AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR126300 PS. CHIAM. 3X P. CITOFONO ESTERNO GIRA T - 126300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126300 PS. CHIAM. 3X P. CITOFONO ESTERNO GIRA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto esterno

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337263005

Codice prodotto

GIR126300

Cod. produttore

126300

Produttore

GIR

Adatto per:

Posto esterno

Materiale:

Altri

Pulsante di chiamata 3 moduli per citofono esterno Di programma neutro Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatto per la mascherina di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Espansione del citofono esterno con ulteriori tasti di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata). - Illuminazione dei tasti di chiamata in tecnologia a LED, colore della luce: bianco. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene unailluminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il software delle diciture Gira. Avvisi : - I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.