GIRA - GIR126200 PS. CHIAM. 1X P. CITOFONO ESTERNO GIRA T - 126200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto esterno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337262008
Codice prodotto
GIR126200
Cod. produttore
126200
Produttore
GIR
Adatto per:
Posto esterno
Materiale:
Altri
Pulsante di chiamata 1 modulo per citofono esterno Di programma neutro Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatto per la mascherina di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Espansione del citofono esterno con un ulteriore tasto di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata). - Illuminazione dei tasti di chiamata in tecnologia a LED, colore della luce: bianco. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il software delle diciture Gira.


