AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR126167 CITOFONO ESTERNO IN 3X GIRA TX_44 (PA IN

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126167 CITOFONO ESTERNO IN 3X GIRA TX_44 (PA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 3

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337261674

Codice prodotto

GIR126167

Cod. produttore

126167

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

3

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

Colore:

Antracite

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Protezione antivandalo:

Citofono esterno 3 moduli antracite Caratteristiche: - Montaggio in normali scatole da incasso. - Adatto per la mascherina di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilità con ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - La messa infunzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Altoparlante resistente alle intemperie. - Microfono a elettrete di qualità. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Illuminazione dei tasti di chiamata in tecnologia a LED, colore della luce: bianco. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. - Segnale acustico di conferma dell'azionamento dei tasti di chiamata. - Volume della conversazione regolabile. - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il software delle diciture Gira. - Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata. - Pulsante di chiamata 3 moduli Avvisi : - Se sono necessari solo due tasti di chiamata, utilizzare la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.