GIRA - GIR122200 AMPLIFICATORE VIDEO INTERCOMUN. - 122200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Numero di uscite - 2
Numero di ingressi - 2
Numero di amplificatori - 1
Profondità - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337886105
Codice prodotto
GIR122200
Cod. produttore
122200
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di uscite:
2
Numero di ingressi:
2
Numero di amplificatori:
1
Profondità:
27 mm
Altezza:
52 mm
Larghezza:
36 mm
Amplificatore video Caratteristiche: - L'amplificatore video svolge la funzione di aumentare la portata nell'ambito di sistemi di citofonia Gira con funzione video. - Esso aumenta il livello del segnale video in arrivo fino al livello massimo ammissibile del bus e lo emette poi sull'uscita. In questo modo si compensa l'attenuazione del segnale sulla linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video. La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio: - Sopra intonaco (adesempio in una normale cassetta di derivazione). - Da incasso (in una scatola di installazione). - Come apparecchio AMG (con l'adattatore AMG in dotazione). Avvisi : - Con l'amplificatore video si può aumentare da 100 m a massimo 300 m la lunghezza massima della linea tra il citofono esterno ed il citofono interno. - Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.