AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR121000 SDC INTERF. PULSANTI 2X INTERCOMUN. - 121000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR121000 SDC INTERF. PULSANTI 2X INTERCOMUN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337210009

Codice prodotto

GIR121000

Cod. produttore

121000

Produttore

GIR

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Interfaccia pulsanti TKS 2 mod. Caratteristiche: - L'interfaccia pulsanti TKS a 2 moduli serve a convertire un segnale di pulsante a potenziale zero sul bus di citofonia Gira. - L'interfaccia pulsanti TKS possiede due ingressi indipendenti per il collegamento di pulsanti a potenziale zero. - Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare un'azione di comando (ad esempio comando della luce) mediante attuatore On Off o attuatore On Off da incasso o possono essere attribuiti ad un citofono interno. -L'interfaccia pulsanti TKS è prevista per il montaggio in una scatola di installazione dietro un pulsante convenzionale. Avvisi : - Il collegamento dei pulsanti avviene mediante un cavo di collegamento a 3 conduttori lungo circa 20 cm. Questo cavo di collegamento può essere prolungato fino a max. 5 m. - Nell'attribuzione dell'interfaccia pulsanti ad un citofono interno, i due ingressi si comportano diversamente:L'ingresso 1 attiva una chiamata del piano. Questo ingresso è necessario se per il collegamento di un citofono interno con pulsante di chiamata del piano si dispone solo di una linea a 2 conduttori (ad esempio per l'espansione di un impianto di citofoni).L'ingresso 2 attiva una chiamata dalla porta. Questo ingresso è necessario per attivare l'apriporta automatico del citofono interno mediante un pulsante meccanico.