AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR1209005 VIDEOCITOFONO INTERNO SI 7 INTERCOMUN. N - 1209005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR1209005 VIDEOCITOFONO INTERNO SI 7 INTERCOMUN. N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Da tavolo / banco

  • Standard video - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337053408

Codice prodotto

GIR1209005

Cod. produttore

1209005

Produttore

GIR

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Da tavolo / banco

Standard video:

PAL

Colore:

Nero

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

Vivavoce:

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

Videocitofono interno sopra intonaco 7 nero opaco Caratteristiche: - Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce. - Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch e segnale di risposta tattile. - Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti con intercapedine. - Montaggio con base per il posizionamento sui mobili.