AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR119327 3X CON SQUADR. FISSAG. PROFILO 55 ALLUM.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR119327 3X CON SQUADR. FISSAG. PROFILO 55 ALLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337193272

Codice prodotto

GIR119327

Cod. produttore

119327

Produttore

GIR

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profilo 55 con squadretta di fissaggio 3 moduli bianco puro (verniciato) Caratteristiche: - Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale. - Con passacavo e canalina. L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso chesopra intonaco. - Montaggio semplificato con moduli ad innesto. Avvisi : - Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21). - Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole. - Mediante le squadrette di fissaggio o le basi il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli.