GIRA - GIR119326 3X CON SQUADR. FISSAG. PROFILO 55 ALLUMI - 119326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Altri
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4010337193265
Codice prodotto
GIR119326
Cod. produttore
119326
Produttore
GIR
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Altri
Colore:
Alluminio
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì


