AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR116365 PL.ADATTAT. CALOTTA INN. GIRA TX_44 C.AL - 116365

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR116365 PL.ADATTAT. CALOTTA INN. GIRA TX_44 C.AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Con coperchio a cerniera -

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337163657

Codice prodotto

GIR116365

Cod. produttore

116365

Produttore

GIR

Colore:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Altri

Calotta innestabile con pannello intermedio (55 x 55 mm) (IP20) color alluminio Caratteristiche: - Con questa calotta con pannello intermedio (55 x 55 mm) e mascherina di copertura 1-4 moduli si possono integrare unità ad innesto del System 55 nel programma di interruttori Gira TX_44. - Adesempio per unità ad innesto System 55. Avvisi : - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Con il pannello intermedio con apertura quadrata (50 x 50 mm) si possono integrare anche apparecchi esterni. - Si raccomanda la campionatura dei prodotti.