AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

GIRA - GIR115003 BIL. 2M FRECCE SYSTEM 55 BNC PURO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR115003 BIL. 2M FRECCE SYSTEM 55 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337150039

Codice prodotto

GIR115003

Cod. produttore

115003

Produttore

GIR

Modello:

Bilanciere doppio

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli con simboli freccia bianco puro brillante