GIRA - GIR114502 AVVISATORE DI FUMO BASIC Q AVVISATORE DI - 114502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Collegamento in rete tramite cavo - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Alimentazione primaria - Batteria
Confezione
1 PZ
EAN
4010337013525
Codice prodotto
GIR114502
Cod. produttore
114502
Produttore
GIR
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete tramite cavo:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Alimentazione primaria:
Batteria
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
sì
Con batteria di backup:
no
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
no
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
85 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Diametro:
125 mm
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Pulsante di prova
Adatto per installazione a canale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP42
Ingresso cavi:
Lato inferiore
Versione antideflagrante:
no
Altezza / Profondità:
38.5 mm