AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR111503 MASCH. COPERTURA 5X CT VERTICALE SYSTEM

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR111503 MASCH. COPERTURA 5X CT VERTICALE SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337115038

Codice prodotto

GIR111503

Cod. produttore

111503

Produttore

GIR

Numero di unità:

5

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

5

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Mascherina di copertura Gira Standard 55 con campo per targhetta bianco puro brillante 5 moduli verticali Caratteristiche: - Infrangibile. - Impermeabile alla micronebbia. - Mascherina di copertura con finestra trasparente per scrivere sui moduli. - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali. Avvisi : - Non utilizzabile con: Kit di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.