GIRA - GIR107900 TENSIONE ALIMENTAZ. 640 MA S/INDUTTANZA - 107900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Corrente max. di uscita - 640 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337009115
Codice prodotto
GIR107900
Cod. produttore
107900
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Corrente max. di uscita:
640 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
no
Numero di bobine di isolamento integrate:
0


