AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR106101 SCATOLA SOPRA INT. 1X STANDARD 55 BIANCO - 106101

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR106101 SCATOLA SOPRA INT. 1X STANDARD 55 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337076803

Codice prodotto

GIR106101

Cod. produttore

106101

Produttore

GIR

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Altri

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

1013

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

1 modulo bianco crema brillante