AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR104600 ATTUATORE 8X 16A CARICO C KNX AMG

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR104600 ATTUATORE 8X 16A CARICO C KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337042273

Codice prodotto

GIR104600

Cod. produttore

104600

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

8

Con indicazione LED:

no

Accoppiatore bus incluso:

KNX Attuatore On Off 8 moduli 16 A con azionamento manuale e misura corrente per carichi C AMG plus Attuatori On Off AMG con accoppiatore bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Tensione di alimentazione supplementare non necessaria. Caratteristiche: - Azionamento manuale dei relè indipendentemente dal bus indicazione della posizione di commutazione. - Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura. - Funzione interruttore centrale. - Segnale di risposta cumulativa per ridurre il carico del bus. - Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Funzioni combinatorie logiche per ogni uscita. - Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata per ogni uscita. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione luce scale, anche con funzione di preallarme). - Integrazione in scene luce possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Contatore avanti indietro delle ore di lavoro con funzione di valore limite (valore limite modificabile mediante bus) attivabile per ogni uscita. - Sorveglianza di ingresso dell'aggiornamento ciclico con posizione di sicurezza. - Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus edopo una programmazione ETS impostabili per ogni canale. - I contatti di commutazione dell'attuatore On Off 8 moduli carico C sono dimensionati appositamente per carichi di carattere capacitivo e quindi per correnti di accensione di breve durata elevate (vedere i dati tecnici). - L'attuatore On Off possiede un riconoscimento integrato della corrente. - Per ogni canale può avvenire una misura della corrente. - Riconoscimento della corrente: misura della corrente del carico per ogni canale. - Valori di soglia per la sorveglianza del carico (ad esempio messaggio interruzione del carico). - Commutazione indipendente delle otto uscite. Avvisi : - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.