AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR102200 ATTUATORE ANALOGICO 4X KNX AMG

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR102200 ATTUATORE ANALOGICO 4X KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Modello - Modulo base

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337010708

Codice prodotto

GIR102200

Cod. produttore

102200

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Modello:

Modulo base

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Tensione di uscita:

24...24 V

Sistema bus LON:

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Con indicazione LED:

no

Corrente di uscita:

0...2 mA

KNX Attuatore analogico 4 moduli AMG plus Caratteristiche: - L'attuatore analogico 4 moduli AMG con accoppiatore bus integrato converte i telegrammi KNX (1 byte e 2 byte) in segnali di uscita analogici. - Questi segnali di uscita analogici consentono agli attuatori di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione di adattare le loro grandezze di uscita sulla base delle informazioni del bus e di partecipare a processi di regolazione. - Uscite di tensione con sorveglianza del cortocircuito. - Lo stato delle uscite viene segnalato dal LED di stato. - Le grandezze di uscita possono essere sottoposte a comando forzato. - Le uscite non necessarie possono essere disattivate. - Le quattro uscite vengono parametrizzate su segnali di tensione o di corrente mediante il software.