GIRA - GIR093700 PRESA ANTENNA FS 302 F MODULO - 093700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 3
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB
Adatto per modem via cavo - no
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 2 dB
Confezione
1 PZ
EAN
4010337937005
Codice prodotto
GIR093700
Cod. produttore
093700
Produttore
GIR
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1.5 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2 dB
Alimentazione remota possibile:
no


