AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR0870015 CALOTTA DATI CT CON ANELLO PORTANTE SYST

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0870015 CALOTTA DATI CT CON ANELLO PORTANTE SYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Per contenitori prese dati

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di comando

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081906

Codice prodotto

GIR0870015

Cod. produttore

0870015

Produttore

GIR

Utilizzo:

Per contenitori prese dati

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di comando

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Calotta dati con anello portante e campo per targhetta per moduli tecnica di comunicazione grigio opaco Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Per uscita verticale ed inclinata di 30.