AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR078301 DOP.SCHUKO SH + P.CPL. SYSTEM 55 BIANCO - 078301

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR078301 DOP.SCHUKO SH + P.CPL. SYSTEM 55 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337783015

Codice prodotto

GIR078301

Cod. produttore

078301

Produttore

GIR

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione per bambini e piastra piena bianco crema brillante Avvisi : - Adatta per ogni normale scatola da 60. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali secondo DIN VDE 0620-1.