AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR068266 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. GIRA TX_44 BNC - 068266

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR068266 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. GIRA TX_44 BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Coperchio a cerniera

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di comando

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337682660

Codice prodotto

GIR068266

Cod. produttore

068266

Produttore

GIR

Utilizzo:

Coperchio a cerniera

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di comando

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Calotta a innesto con mascherina adattatrice per dispositivi con copertura (50 x 50 mm) e uscita inclinata (IP20) Bianco puro Avvisi : - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Con questa calotta e mascherina di copertura 1-5 moduli si possono integrare apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm) nel programma di interruttori TX_44. - Per apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 scatola di allacciamento cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 e 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 moduli MSCSP2) ecc.