AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR066927 COPERTURA TRAVERS. 3 POSIZIONI 0/1/2/3 S

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR066927 COPERTURA TRAVERS. 3 POSIZIONI 0/1/2/3 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a leva

  • Iscrizione - Simbolo 1-2-3 per commutatore

  • Utilizzo - Commutatore multiplo

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337669272

Codice prodotto

GIR066927

Cod. produttore

066927

Produttore

GIR

Modello:

Manopola a leva

Iscrizione:

Simbolo 1-2-3 per commutatore

Utilizzo:

Commutatore multiplo

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura con traversina per interruttore a 3 posizioni Posizione zero bianco puro satinato