AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR066465 COPERT. INT./PS.A CHIAVE GIRA TX_44 (PA - 066465

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR066465 COPERT. INT./PS.A CHIAVE GIRA TX_44 (PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiave

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Alluminio

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337664659

Codice prodotto

GIR066465

Cod. produttore

066465

Produttore

GIR

Modello:

Chiave

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Alluminio

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Copertura per interruttore a chiave e pulsante a chiave color alluminio