AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR057000 ACCOPPIATORE BUS MODULO KNX

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR057000 ACCOPPIATORE BUS MODULO KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337570004

Codice prodotto

GIR057000

Cod. produttore

057000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Modulo accoppiatore bus KNX Caratteristiche: - L'accoppiatore bus è l'interfaccia tra il bus e il modulo di applicazione KNX, ad esempio info-display, interfaccia dati RS232, interruttore automatico. - L'accoppiatore bus può ricevere, trasmettere ed analizzare telegrammi. - L'accoppiatore bus contiene gli indirizzi, il programma di sistema ed anche programmi specifici dell'utente. - Abilitazione della programmazione dell'indirizzo fisico premendo il tasto di programmazione. - Segnalazione dello stato mediante LED di programmazione rosso. Avvisi : - Adatto solo per scatola di installazione con fissaggio a viti.